pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2081/25/NA LAMPADA C/ATTAC.PALO D.60 8 V.GRAND.ANTR - 2081/25/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052846215

Codice prodotto

NOB2081/25/NA

Cod. produttore

2081/25/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA