pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2069/09/00/NA LAMPIONE 2 LUCI PIATTELLO ANTR. - 2069/09/00/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052845836

Codice prodotto

NOB2069/09/00/NA

Cod. produttore

2069/09/00/NA

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Policarbonato Trasparente, Opale (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 60W E27.

Un prodotto NOBILE ITALIA

Scopri la serie NOBILE ITALIA