pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2058/09/NA LAMPIONE DUE LUCI 8 VETRI PICCOLA ANTRAC - 2058/09/NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Rialzo

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Otto Vetri

EAN

8058052845225

Codice prodotto

NOB2058/09/NA

Cod. produttore

2058/09/NA

Produttore

NOB

Tipo di montaggio:

Rialzo

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Grado di protezione (IP):

IP44

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Pressofusione di alluminio. Diffusore: Glass Satinato, Trasparente (versione standard). Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27.