NOBILE ITALIA - NOB2056/11/02/NA LAMPIONE H298 3 LUCI OTTO VETRI NA - 2056/11/02/NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8058052844693
Codice prodotto
NOB2056/11/02/NA
Cod. produttore
2056/11/02/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


