NOBILE ITALIA - NOB2053/8P/X/BI LAMPIONE H 265 QUADRA C/PROLUNGA BI - 2053/8P/X/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Quadra
EAN
8058052844204
Codice prodotto
NOB2053/8P/X/BI
Cod. produttore
2053/8P/X/BI
Produttore
NOB
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I



