NOBILE ITALIA - NOB2034/11/06/NA/OP LAMPIONE H248 3 LUCI LAMPARA RAME OPALE - 2034/11/06/NA/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8058052842415
Codice prodotto
NOB2034/11/06/NA/OP
Cod. produttore
2034/11/06/NA/OP
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


