NOBILE ITALIA - NOB2033/08/BI/OP LAMPIONE 1 LUCE LAMPARA BI DIFF.OPALE - 2033/08/BI/OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Attacco
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8058052842071
Codice prodotto
NOB2033/08/BI/OP
Cod. produttore
2033/08/BI/OP
Produttore
NOB
Tipo di montaggio:
Attacco
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I

Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA