NOBILE ITALIA - NOB2005/11/X/NE/SAT LAMPIONE 3 LUCI QUADRA C/PROL NE DIF.SAT - 2005/11/X/NE/SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di montaggio - Rialzo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8058052841371
Codice prodotto
NOB2005/11/X/NE/SAT
Cod. produttore
2005/11/X/NE/SAT
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di montaggio:
Rialzo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Un prodotto NOBILE ITALIA
Scopri la serie NOBILE ITALIA


