pagina iniziale

NICE SPA - NICTO5024 ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC CON ENCODER - TO5024

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICTO5024 ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC CON ENCODER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 5000 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074723539

Codice prodotto

NICTO5024

Cod. produttore

TO5024

Produttore

NIC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

5000 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

sì

Con interruttore a chiave:

sì

Per cancelli a battente con ante fi no a 5 m.Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno.Disponibile anche nelle versioni 24 Vdc con encoder magnetico. Ideale per uso residenziale e industriale.