pagina iniziale

NICE SPA - NICMFAB3000L MOT.ELET.INTERR.M-FAB IRREVE 230V LENTO - MFAB3000L

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICMFAB3000L MOT.ELET.INTERR.M-FAB IRREVE 230V LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 3000 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032595797920

Codice prodotto

NICMFAB3000L

Cod. produttore

MFAB3000L

Produttore

NIC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

3000 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Fine corsa:

Battuta cancello

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

no

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, montaggio interrato a scomparsa. Irreversibile 230Vac, lento, lubrificato a grasso, Completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura.