pagina iniziale

NICE SPA - NICLFAB4024 MOTORIDUTTORE 24V L-FAB PER CANCELLI FIN - LFAB4024

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICLFAB4024 MOTORIDUTTORE 24V L-FAB PER CANCELLI FIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 4000 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079965057

Codice prodotto

NICLFAB4024

Cod. produttore

LFAB4024

Produttore

NIC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

4000 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

no

L-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 4 m,irreversibile a 24 Vdc con encoder magnetico e finecorsa meccanico in chiusura.