pagina iniziale

NICE SPA - NICHO7124 MOTORIDUTTORE SINGOLO CON CENTRALE IMB. - HO7124

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICHO7124 MOTORIDUTTORE SINGOLO CON CENTRALE IMB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 2400 mm

  • Principio di azionamento - Elettromeccanico

  • Fine corsa - Interruttore di fine corsa interno

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076765469

Codice prodotto

NICHO7124

Cod. produttore

HO7124

Produttore

NIC

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

2400 mm

Principio di azionamento:

Elettromeccanico

Fine corsa:

Interruttore di fine corsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con comando del motore:

sì

Con ferramenta per palo:

sì

Con ferramenta per battente:

no

Per cancelli a battente con ante fino a 2,4 m, anche in presenza di grandi colonne e strutture leggere. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc. A braccio snodato e montaggio esterno. Ideale per un uso intensivo. Versione con centrale integrata Fermi meccanici a regolazione millimetrica in apertura e chiusura Potente grazie alla coppia di 250 Nm. Resistente e compatto: 180 mm di larghezza, ideale per qualsiasi colonna. Scocca antiurto di ingombro ridotto con base in alluminio. Robusto braccioanticesoiamento in alluminio. Facile da installare: grazie alla nuova staffa di fissaggio con attacco rapido per il motore. Nessuna saldatura.