MURRELEKTRONIK SRL - MUE59401 MVP12 IOL-A PLASTICO DI16 - 59401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Numero di ingressi digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Ingressi digitali configurabili - no
Uscite digitali configurabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879695688
Codice prodotto
MUE59401
Cod. produttore
59401
Produttore
MUE
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Numero di ingressi digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no


