pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE5665619 CUBE67 ELETTROV., MODULO D ESPANSIONE - 5665619

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE5665619 CUBE67 ELETTROV., MODULO D ESPANSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18.75...31.25 V

  • Numero di uscite digitali - 24

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione ammessa nell'uscita - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879517782

Codice prodotto

MUE5665619

Cod. produttore

5665619

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione DC:

18.75...31.25 V

Numero di uscite digitali:

24

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Larghezza:

30 mm

Altezza:

34.5 mm

Profondità:

151 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 ELETTROV. MODULO D ESPANSIONE (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)