pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE56621 CUBE67 MODULO ESPANSIONE, DIO8 - 56621

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE56621 CUBE67 MODULO ESPANSIONE, DIO8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879048484

Codice prodotto

MUE56621

Cod. produttore

56621

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Corrente d'entrata per segnale 1:

200 mA

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tipo di uscita digitale:

Altro

Corrente d'uscita:

0.5 A

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

2

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...1 ms

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

141 mm

Altezza:

34.5 mm

Profondità:

30 mm

MURRELEKTRONIK CUBE67 MODULO I O ESPANSIONE (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale)