MURRELEKTRONIK SRL - MUE55345 IMPACT67 PB DI16 - 55345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Corrente d'entrata per segnale 1 - 200 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4048879051248
Codice prodotto
MUE55345
Cod. produttore
55345
Produttore
MUE
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Corrente d'entrata per segnale 1:
200 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
18...30 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
63 mm
Altezza:
225 mm
Profondità:
36 mm


