pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE55293 MVK PB AI4(U)+DIO8 - 55293

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE55293 MVK PB AI4(U)+DIO8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Uscite analogiche configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879051583

Codice prodotto

MUE55293

Cod. produttore

55293

Produttore

MUE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Ingressi analogici configurabili:

sì

Numero di uscite digitali:

8

Uscite analogiche configurabili:

sì

Ingressi digitali configurabili:

sì

Uscite digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione ammessa nell'ingresso:

24...24 V

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale:

1.6 A

Corrente d'entrata per segnale 1:

200 mA

Tensione d'uscita nell'uscita digitale:

24...24 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Protezione da corto circuito, uscite digitali presenti:

sì

Ingresso analogico, corrente:

sì

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Ingresso analogico, tensione:

sì

Ingresso analogico, resistenza:

sì

Ingresso analogico, termometro a resistenza:

no

Ingresso analogico, termocoppia:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Segnale d'ingresso analogico configurabile:

no

Uscita analogica, corrente:

no

Uscita analogica, tensione:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Link IO master:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...1 ms

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Larghezza:

63 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

225 mm

MURRELEKTRONIK MVK MODULO I O COMPATTO METALLO (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O analogico / digitale)