pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE55152 IMPACT67 PN DIO12+DIO4/IOL4 M12-L 4P - 55152

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE55152 IMPACT67 PN DIO12+DIO4/IOL4 M12-L 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Numero di ingressi digitali - 12

  • Numero di uscite digitali - 12

  • Tipo di uscita digitale - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879735766

Codice prodotto

MUE55152

Cod. produttore

55152

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Numero di ingressi digitali:

12

Numero di uscite digitali:

12

Tipo di uscita digitale:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Ingressi digitali configurabili:

sì

Uscite digitali configurabili:

sì

Corrente d'uscita:

1.6 A

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

63 mm

Altezza:

39 mm

Profondità:

225 mm