MURRELEKTRONIK SRL - MUE54505 SOLID67 IOL8 30MM M12L 5P - 54505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Numero di ingressi digitali - 12
Numero di uscite digitali - 12
Tipo di uscita digitale - Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4048879727693
Codice prodotto
MUE54505
Cod. produttore
54505
Produttore
MUE
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Numero di ingressi digitali:
12
Numero di uscite digitali:
12
Tipo di uscita digitale:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione ammessa nell'ingresso:
18...30 V
Ingressi digitali configurabili:
sì
Uscite digitali configurabili:
sì
Corrente d'uscita:
0.5 A
Corrente d'entrata per segnale 1:
500 mA
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Tensione ammessa nell'uscita:
24...24 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Larghezza:
30 mm
Altezza:
43.1 mm
Profondità:
200 mm