pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52519 MIRO TR 24/24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT - 52519

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52519 MIRO TR 24/24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 10...53 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 5...48 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879026819

Codice prodotto

MUE52519

Cod. produttore

52519

Produttore

MUE

Tensione d'ingresso:

10...53 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

5...48 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

6 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK MIRO TR 24 24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT (Fotoaccoppiatore)