pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE50010 AMMS 10-1 MODULO OPTOACCOPPIATORE - 50010

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE50010 AMMS 10-1 MODULO OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 4...30 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Tensione d'uscita - 4.5...44 V

  • Tipo di tensione d'uscita - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879028080

Codice prodotto

MUE50010

Cod. produttore

50010

Produttore

MUE

Tensione d'ingresso:

4...30 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Tensione d'uscita:

4.5...44 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.1 A

Con indicatore a LED:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

MURRELEKTRONIK AMMS 10-1 MODULO OPTOACCOPPIATORE (Fotoaccoppiatore)