pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE5000005011110000 IO-LINK / CONVERTITORE ANALOGICO - 5000005011110000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE5000005011110000 IO-LINK / CONVERTITORE ANALOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Ingresso, corrente - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4048879622226

Codice prodotto

MUE5000005011110000

Cod. produttore

5000005011110000

Produttore

MUE

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di ingressi analogici:

1

Ingresso, corrente:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza:

15 mm

Altezza:

32.3 mm

Profondità:

72.2 mm

MURRELEKTRONIK IO-LINK CONVERTITORE ANALOGICO (Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O analogico)