MO EL - MOE396A INSECT.1X15W 230 V 50HZ - 396A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modalità di lavoro - Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max. - 10 m²
Confezione
1 PZ
EAN
8010114396007
Codice prodotto
MOE396A
Cod. produttore
396A
Produttore
MOE
Modalità di lavoro:
Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.:
10 m²
Elettroinsetticida ad aspirazione ideale per spazi interni. Il design gradevole lo rende adatto per essere collocato in ogni ambiente su un mobile, sul pavimento oppure appeso ad una parete. STRUTTURA La struttura è in Polipropilene. LAMPADE Dotato di 1 lampada attinica UV-A da 15 W, fornisce un raggio d’azione di 8-10 m circa. SICUREZZA E PULIZIA Progettato per assicurare massima igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ e dispone di un sistema brevettato di chiusura dei flaps incaso di mancanza di corrente. Funzione: È il più piccolo aspirainsetti della gamma Insectivoro. Più semplice ed economico è ideale per proteggere la tua casa da mosche e zanzare. Raccomandato per: Controllo insetti in ambienti di medie dimensioni. Efficace contro i Ditteri (Diptera) come per esempio le aedes, le anopheles e altre zanzare (Culicoidea), Mosche, tafani e pappataci. Perfetto per la ristorazione, ma anche per l'uso domestico. Pulito, silenzioso e compatto.


