pagina iniziale

MO EL - MOE3688L MOON 1LED 9W 100-240V/50-60HZ - 3688L

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010114368820

Codice prodotto

MOE3688L

Cod. produttore

3688L

Produttore

MOE

La trappola per insetti ad aspirazione MoonLED INDOOR & OUTDOOR utilizza 6 LED UV-A con un’emissione di 365 nm in grado di attrarre insetti volanti fino a 14 metri di distanza. La luce emessa dai led ha un alto potere attrattivo insieme al vantaggio di un consumo energetico ridotto. Gli insetti volanti vengono aspirati dal ventilatore e vengono intrappolati in un cassetto, che si chiude automaticamente quando l’apparecchio viene spento. Il cassetto può essere facilmente rimosso, svuotato e lavato in completa sicurezza. Il DESIGN unico e originale si combina con una grande robustezza della struttura e con la possibilità di un posizionamento sicuro all’esterno (terrazze, piscine, giardini …) grazie alla protezione contro acqua e polvere IP34. La ventola è sicura e si ferma da sola in caso di tocco accidentale.