pagina iniziale

MO EL - MOE307A CRI CRI PCL 40W 230V AGRICOLTURA - 307A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modalità di lavoro - Elettrodo conduttore

  • Gamma di rendimento max. - 14

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8010114307010

Codice prodotto

MOE307A

Cod. produttore

307A

Produttore

MOE

Modalità di lavoro:

Elettrodo conduttore

Gamma di rendimento max.:

14

La luce UV-A di lunghezza d’onda 315-400 nm non risulta visibile all’occhio umano, ma viene percepita da molte specie di insetti che la utilizzano per orientasi in volo. Le 2 potenti lampade UV-A di 20 W generano un’emissione luminosa di 40W per un raggio d’azione di circa 12 m lineari. Approvato anche per essere usato all’aria aperta, non teme la pioggia. Con Interruttore di arresto collegato alla griglia esterna. Il modello è coperto da una garanzia MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente sostituite. Funzione: Posizionato a terra è efficace anche contro la zanzara tigre (aedes abopictus). Cattura i Ditteri (Diptera) come per esempio le aedes, e le anopheles. Efficace anche contro le mosche. La robustissima struttura garantisce la massima durata anche nelle peggiori condizioni di lavoro. Raccomandato per: Controllo insetti in aree ampie, sia al chiuso che all'esterno. Il prodotto più usato all'aria aperta.

Un prodotto MO EL

Scopri la serie MO EL