pagina iniziale

MO EL - MOE30602 CRI CRI TURBINE 230/50 80W - 30602

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gamma di rendimento max. - 18

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010114306006

Codice prodotto

MOE30602

Cod. produttore

30602

Produttore

MOE

Gamma di rendimento max.:

18

Turbine, con un grado di protezione IPX4 può essere installato all’esterno. La sua azione risulta particolarmente apprezzata nelle zone rurali e negli allevamenti. In questi ambienti, l’impiego di insetticidi chimici o apparecchi pesticidi che potrebberointerferire con la salute degli animali. Turbine ha un corpo in Alluminio e dei componenti interni in grado di resistere a intensi ritmi di cattura. Sviluppato per la disinfestazione di allevamenti siti nelle risaie lombarde, catturando settimanalmente più di 300.000 zanzare (dati tratti da test a cura del Dott. Davide Di Domenico del dipartimento di Biologia dell’Università di Bologna durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2005 in provincia di Pavia). TURBINE aspira gli insetti in modo efficace e semplice. La luce con una frequenza di 365 nm attira gli insetti. Mosche e zanzare vi si avvicinano identificandovi il loro Habitat naturale. Un sistema di aspirazione risucchia gli insetti che vengono catturate in sacco capiente. Raccomandato per: Disinfestazione, lotta contro mosche e zanzare, efficace anche contro tafani e pappataci, particolarmente indicato per contro gli insetti in ambienti esterni e di grandi dimensioni.