pagina iniziale
in esaurimento

MO EL - MOE300N CRI CRI DOMESTIC 6W 230/50 WOOD IMQ - 300N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modalità di lavoro - Elettrodo conduttore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8010114300028

Codice prodotto

MOE300N

Cod. produttore

300N

Produttore

MOE

Modalità di lavoro:

Elettrodo conduttore

STRUTTURA> Leggero e compatto, il modello è in tecnopolimero plastico autoestinguente e Anti-UV. La pulizia è facile e veloce, grazie allo speciale cassetto completamente estraibile. Lampada e griglia elettrificata sono dotate dell’esclusivo sistema di pulizia brevetto MO-EL (che consente una pulizia accurata senza operazioni di smontaggio o uso di spazzole). LAMPADE La lampada UV-A è di alta qualità, ha una potenza di 6 W e un raggio d’azione di circa 3-5 m. SICUREZZA Approvato da IMQ, il modello è conforme alle normative CE, classe II. Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino. Costruito in plastica autoestinguente