pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935464418 BEWS18-115BL-502C_SMERIGLIATRICE - 4935464418

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935464418 BEWS18-115BL-502C_SMERIGLIATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità dell'accumulatore - 5 Ah

  • Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 2

  • Peso con pacco accumulatore - 2.4 kg

  • Portautensili - M14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546223632

Codice prodotto

COP4935464418

Cod. produttore

4935464418

Produttore

COP

Tensione nominale:

18 V

Capacità dell'accumulatore:

5 Ah

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

2

Peso con pacco accumulatore:

2.4 kg

Portautensili:

M14

Numero di giri a vuoto:

11000...11000 1/min

Diametro max. del disco:

115 mm

Smerigliatrice angolare brushless 18V • Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell’utensile e della batteria • Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento • Indicatore stato di carica della batteria • Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante • Regolazione carter senza l’utilizzo di chiavi