pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4935448464 BS12C2-LI152B_TRAPANO - 4935448464

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4935448464 BS12C2-LI152B_TRAPANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità dell'accumulatore - 1.5 Ah

  • Apertura mandrino - 10...10 mm

  • Peso con pacco accumulatore - 1.1 kg

  • Velocità di rotazione al minimo, marcia 1 - 0...350 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395259380

Codice prodotto

COP4935448464

Cod. produttore

4935448464

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Capacità dell'accumulatore:

1.5 Ah

Apertura mandrino:

10...10 mm

Peso con pacco accumulatore:

1.1 kg

Velocità di rotazione al minimo, marcia 1:

0...350 1/min

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

2

Coppia di rotazione max.:

34 Nm

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Velocità di rotazione al minimo, marcia 2:

0...1500 1/min

Diametro di foratura acciaio 2a velocità:

10 mm

Diametro di foratura legno 2a velocità:

20 mm

Avvitatore ultra-compatto 12V • Trapano / avvitatore lunghezza 168 mm • Regolazione della coppia in 17 posizioni differenti, per la massima versatilità • Scatola ingranaggi a due velocità • Scatola degli ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata • FIXTEC- mandrino autoserrante da 10 mm ad una mano • Interruttore elettronico con velocità variabile • LED per illuminare l'area di lavoro • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria • Protezione al sovraccarico