MILWAUKEE - AEG - COP4933500775 M18 BLPD2-501BRF PROMO TRAP 1BATT NOV - 4933500775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4058546620776
Codice prodotto
COP4933500775
Cod. produttore
4933500775
Produttore
COP
M18 BLPD2 – Trapano avvitatore con percussione 18V, motore senza spazzole, 82 Nm, 1.800 giri/min, 2.1 kg con batteria. Dotazione: 1 batteria 18V 5 Ah, 1 caricabatterie, 1 borsa in cordura Promo fino ad esaurimento scorte. Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva. Mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip. Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria. La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro. Gancio per la cintura completamente in metallo. Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™


