pagina iniziale

EATON INDUSTRIES - Cartuccia fusibile extra-rapido 1600A 690V DIN 3 76x90x139mm aR IEC indicatore singolo 170M6219 FUSE 3TN/110 AR UC - 170M6219

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 1600 A

  • Classe di funzionamento secondo IEC 60269 - aR

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516018415

Codice prodotto

KM170M6219

Cod. produttore

170M6219

Produttore

EAO170M6219

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

1600 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

160 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1600 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA