pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933464580 PH26T TASSELLATORE 3 MOD - 4933464580

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933464580 PH26T TASSELLATORE 3 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 800 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Numero di giri a vuoto - 0...1500 1/min

  • Energia max. per singolo colpo - 2.4 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546225254

Codice prodotto

COP4933464580

Cod. produttore

4933464580

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

800 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

0...1500 1/min

Energia max. per singolo colpo:

2.4 J

Numero max. di impatti:

4500 1/min

Portautensili:

Registrazione SDS plus

Diametro di foratura calcestruzzo con punta a percussione:

26 mm

Diametro di foratura acciaio:

13 mm

Diametro di foratura legno tenero:

30 mm

Peso macchina:

2.4 kg

Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo