pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933459772 M18 BHG-502C_TERMOSOFFIATORE 18V - 4933459772

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933459772 M18 BHG-502C_TERMOSOFFIATORE 18V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 0 W

  • Con regolazione della temperatura - sì

  • Regolazione del flusso d'aria - Stadi

  • Temperatura d'esercizio - 0...537 °C

  • Peso macchina - 1.4 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546029449

Codice prodotto

COP4933459772

Cod. produttore

4933459772

Produttore

COP

Potenza nominale assorbita:

0 W

Con regolazione della temperatura:

sì

Regolazione del flusso d'aria:

Stadi

Temperatura d'esercizio:

0...537 °C

Peso macchina:

1.4 kg

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Con indicatore di temperatura:

no

Frequenza:

0...0 Hz

Lunghezza:

460 mm

Larghezza:

375 mm

Altezza:

135 mm

La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 ° C