MILWAUKEE - AEG - COP4933451261 M12 SLED-0_TORCIA - 4933451261

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricaricabile - sì
Grado di protezione (IP) - IP24
Dispositivo di carica integrato - no
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002395170159
Codice prodotto
COP4933451261
Cod. produttore
4933451261
Produttore
COP
Ricaricabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP24
Dispositivo di carica integrato:
no
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada inclusa:
sì
Funzione luce lampeggiante corpo luminoso principale:
no
Lunghezza:
340 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
102 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
50...50 lm
Altezza/profondità:
226 mm


