MILWAUKEE - AEG - COP4933447275 M18 BSX-0_SEGA - 4933447275

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002395006113
Codice prodotto
COP4933447275
Cod. produttore
4933447275
Produttore
COP
Motore a 4 poli MILWAUKEE eroga una grande potenza e massimizza il rapporto peso-potenza,Elettronica REDLINK protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile,Rapido cambio lama FIXTEC senza attrezzi grazie al sistema brevettato MILWAUKEE,Riduzione delle vibrazioni pari a 15.2 m/S2 nel taglio su legno,Corsa della lama 28,6mm e 3000 corse/min per tagli precisi,Indicatore stato di carica della batteria,La batteria REDLITHIUM offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire piu autonomia e piu lavoro durante la vita della batteria,Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE M18


