MILWAUKEE - AEG - COP4932478626 SET P.SDS-PLUS MX4 7PZ NEW - 4932478626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punte per il calcestruzzo - 7
Numero totale di utensili - 7
Imballaggio - Scatola in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4058546348199
Codice prodotto
COP4932478626
Cod. produttore
4932478626
Produttore
COP
Numero di punte per il calcestruzzo:
7
Numero totale di utensili:
7
Imballaggio:
Scatola in plastica
Set punte SDSPlus MX4 4 taglienti • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazioni di polveri e detriti. • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro. • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per Ø 5 - 8 mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti. CONTENUTI: Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm


