pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932367030 PTA SDS+2T 25X1000 - 4932367030

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932367030 PTA SDS+2T 25X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per metalli non ferrosi - no

  • Adatto per ghisa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395336975

Codice prodotto

COP4932367030

Cod. produttore

4932367030

Produttore

COP

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Diametro punta:

25 mm

Lunghezza di taglio:

950 mm

Lunghezza totale:

1000 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

SDS-Plus M2 25 x 1000 - 1 pc - Punte SDSPlus M2 2 taglienti • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione" che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25%PIÙ VELOCI • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. • Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità.