pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932363258 PUNTA HSS-CO 40X75 - 4932363258

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932363258 PUNTA HSS-CO 40X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 4 mm

  • Lunghezza di taglio - 43 mm

  • Angolo della punta - 135 °

  • Adatto per legno - sì

  • Adatto per acciaio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395333189

Codice prodotto

COP4932363258

Cod. produttore

4932363258

Produttore

COP

Diametro punta:

4 mm

Lunghezza di taglio:

43 mm

Angolo della punta:

135 °

Adatto per legno:

sì

Adatto per acciaio:

sì

Adatto per acciaio inox:

sì

Adatto per ghisa:

sì

Adatto per plastica:

sì

Lunghezza totale:

75 mm

Con foro di centraggio:

no

HSSGC 4.0 x 75 - 2 pcs - Punte per metallo forgiate in HSS-G COBALTO - DIN 338 • Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338. Finitura lucida. • Taglienti con angolo di taglio di 135°. Non richiede punzone di centratura. • La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta. • Elica di tipo N. Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox. • Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox. • Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip.