pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932353822 PUNTA SDS+ 2T 9X210MM - 4932353822

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932353822 PUNTA SDS+ 2T 9X210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 9 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 150 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395320158

Codice prodotto

COP4932353822

Cod. produttore

4932353822

Produttore

COP

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

9 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

150 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

210 mm

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

sì

SDS-Plus M2 9 x 210 - 1 pc - Punte SDSPlus M2 2 taglienti • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione"che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ VELOCI • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. • Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità.