pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4932352021 PUNTA SDS-PLUS MX4 8X115 MM - 4932352021

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4932352021 PUNTA SDS-PLUS MX4 8X115 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 8 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 50 mm

  • Angolo della punta - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002395366781

Codice prodotto

COP4932352021

Cod. produttore

4932352021

Produttore

COP

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

8 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

50 mm

Angolo della punta:

90 °

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Lunghezza totale:

115 mm

Con foro di centraggio:

sì

SDS-Plus MX4 8 x 115 - 1 pc - Punte SDSPlus MX4 4 taglienti • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti. • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro. • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam. 5-8mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.