pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP48220050 SEGA AD ARCO 300 MM - 48220050

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP48220050 SEGA AD ARCO 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sega ad archetto

  • Tipo - Archetto sega metallico

  • Lunghezza della lama di taglio - 300 mm

  • Lama della sega - Su un lato

  • Lama intercambiabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000537214

Codice prodotto

COP48220050

Cod. produttore

48220050

Produttore

COP

Tipologia:

Sega ad archetto

Tipo:

Archetto sega metallico

Lunghezza della lama di taglio:

300 mm

Lama della sega:

Su un lato

Lama intercambiabile:

Sega ad arco • Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs). • Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza. • Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio. • Fornita con lama da 12/24 pollici.