pagina iniziale

MIELE - MIE12703650 VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. T - 12703650

copiacopia
MIELE - MIE12703650 VG!C Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231582

Codice prodotto

MIE12703650

Cod. produttore

12703650

Produttore

MIE

Wahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Noch mehr Energie sparen mit A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert(52) der Energieeffizienzklasse A. SteamCare reduziert die Bugelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos. Zur ausschlie?lichen Verwendung mit Miele UltraPhase Waschmittel. QuickPowerWash sorgt fur effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten. Dies gilt fur alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prufberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische