pagina iniziale

MIELE - MIE11169820 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe weis - 11169820

copiacopia
MIELE - MIE11169820 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe weis

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Tipo di apparecchio - Carica frontale

  • Scontro porta - Destra

  • Colore di base del pannello - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516196990

Codice prodotto

MIE11169820

Cod. produttore

11169820

Produttore

MIE

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Scontro porta:

Destra

Colore di base del pannello:

Acciaio inox

Colore base della scatola:

Bianco

Intervallo di tensione:

220...240 V

Potenza allacciata:

5500 W

Misura fusibile del dispositivo:

16 A

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Larghezza:

596 mm

Profondità:

714 mm

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile