pagina iniziale

Miele - MIE11106650 Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebe - 11106650

copiacopia
Miele - MIE11106650 Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cestelli - 4

  • Capacità della cavità - 40 l

  • Potenza - 3300 W

  • Tensione - 230...230 V

  • Temporizzato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516128564

Codice prodotto

MIE11106650

Cod. produttore

11106650

Produttore

MIE

Numero di cestelli:

4

Capacità della cavità:

40 l

Potenza:

3300 W

Tensione:

230...230 V

Temporizzato:

Colore base:

Grigio

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Larghezza:

595 mm

Altezza:

455 mm

Profondità:

569 mm