pagina iniziale

MIELE - MIE11106520 VG!E Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. - 11106520

copiacopia
MIELE - MIE11106520 VG!E Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cestelli vapore - 3

  • Capacità del vano di cottura - 40 l

  • Potenza allacciata - 3300 W

  • Con temporizzatore - sì

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516128359

Codice prodotto

MIE11106520

Cod. produttore

11106520

Produttore

MIE

Numero di cestelli vapore:

3

Capacità del vano di cottura:

40 l

Potenza allacciata:

3300 W

Con temporizzatore:

sì

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Intervallo di tensione:

230...230 V

Colore di base:

Acciaio inox

Larghezza:

595 mm

Altezza:

455 mm

Profondità:

569 mm