pagina iniziale

MIELE - MIE11106300 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen - 11106300

copiacopia
MIELE - MIE11106300 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cestelli vapore - 3

  • Capacità del vano di cottura - 40 l

  • Potenza allacciata - 3600 W

  • Con temporizzatore - sì

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516128427

Codice prodotto

MIE11106300

Cod. produttore

11106300

Produttore

MIE

Numero di cestelli vapore:

3

Capacità del vano di cottura:

40 l

Potenza allacciata:

3600 W

Con temporizzatore:

sì

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Intervallo di tensione:

230...230 V

Colore di base:

Grigio

Larghezza:

595 mm

Altezza:

455 mm

Profondità:

569 mm