Miele - MIE11103190 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g - 11103190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza allacciata - 300 W
Intervallo di tensione - 230...230 V
Larghezza max. della pellicola - 250 mm
Durata della saldatura regolabile - sì
Larghezza - 595 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002516128137
Codice prodotto
MIE11103190
Cod. produttore
11103190
Produttore
MIE
Potenza allacciata:
300 W
Intervallo di tensione:
230...230 V
Larghezza max. della pellicola:
250 mm
Durata della saldatura regolabile:
sì
Larghezza:
595 mm
Altezza:
141 mm
Profondità:
570 mm
Colore di base:
Nero


