pagina iniziale

MIELE - MIE11050630 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufventil Wla - 11050630

copiacopia
MIELE - MIE11050630 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufventil Wla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di apparecchio - Carica frontale

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Altezza con piano di lavoro - 850 mm

  • Scontro porta - Destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516087496

Codice prodotto

MIE11050630

Cod. produttore

11050630

Produttore

MIE

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Scontro porta:

Destra

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base del pannello:

Acciaio inox

Profondità:

714 mm

Potenza allacciata:

5500 W

Larghezza:

596 mm

Misura fusibile del dispositivo:

16 A

Indicatore del tempo residuo:

sì

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile