pagina iniziale

Metz - MEZ1401845512KE E-DAT Industry IP67 V4+RJ45 field jack i - 1401845512KE

copiacopia
Metz - MEZ1401845512KE E-DAT Industry IP67 V4+RJ45 field jack i

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • A parete - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

  • Categoria - 6A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394601458

Codice prodotto

MEZ1401845512KE

Cod. produttore

1401845512KE

Produttore

MEZ

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

A parete:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

6A

Incassato/incorporato:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Corpo esterno del connettore:

IEC 61076-3-106 Var. 4

Materiale del corpo del connettore:

Plastica

Con prese/prese mobili:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Codifica meccanica:

sì

Codifica cromatica:

sì