pagina iniziale

Metz - MEZ1401110012KE E-DAT Industry IP67 V1 AP field jack ins - 1401110012KE

copiacopia
Metz - MEZ1401110012KE E-DAT Industry IP67 V1 AP field jack ins

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • A parete - sì

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

  • Categoria - 6A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184119722

Codice prodotto

MEZ1401110012KE

Cod. produttore

1401110012KE

Produttore

MEZ

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

A parete:

sì

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Categoria:

6A

Incassato/incorporato:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Corpo esterno del connettore:

IEC 61076-3-106 Var. 1

Materiale del corpo del connettore:

Plastica

Con prese/prese mobili:

sì

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Prese schermate:

sì

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no